Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FM-Kabel J-Y(ST)Y 20X2X0,6 grau 250m Ring J-Y(ST)Y20X2X0,6 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1114335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000250300250
EAN/GTIN:
     4035996012450
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen sind nicht für Starkstromanwendungen zugelassen. Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Verseilelement: Paare, Mantel- Farbe: grau, Leiter-Durchmesser: 0,6 mm, Schirm über Verseilung: Folie, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+70 °C, Anzahl der Verseilelemente: 20, Ader-Zahl: 40, Außendurchmesser ca.: 11 mm, CU-Zahl: 11,6 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 250, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
J-Y(ST)Y20X2X0,6 ECA
Ident Code:
1000250300250
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, fernmeldekabel 20x2x0,6mm, alarmkabel 250m, alarmkabel, Schnur DIN 47, J-2Y(ST)Y, J-HH, Bezirkskabel, A-02YSF(L)2YBY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5396*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 1,8496*
€ 2,20102
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8196*
€ 2,16532
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,7096*
€ 2,03442
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,6596*
€ 1,97492
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 1,5396*
€ 1,83212
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.