Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
FM-Kabel J-2Y(ST)Y 4X2X0,6 250m Ring J-2Y(ST)Y4X2X0,6
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6318-1115682
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
J-2Y(ST)Y4X2X0,6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
CU-Zahl: 2,4 kg/100m, Aufmachungs-Art: Trommel, Aufmachung in m: 250
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
J-2Y(ST)Y4X2X0,6
... >
Kabel, Leitungen und Draht
>
Kabel und Leitungen
>
Fernmeldekabel und -Leitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
J-2Y(ST)Y
,
datenkabel 4x2x0,6mm
,
alarmkabel 250m
,
alarmkabel
,
Schnur DIN 47
,
J-HH
,
Bezirkskabel
,
A-02YSF(L)2YBY
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4156*
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen