| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-1117102 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1003050400500 EAN/GTIN: 4035996012863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und Sachwertkonzentration, wenn verbessertes Verhalten im Brandfall gefordert wird. Für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen über, auf, in und unter Putz. Ader-Isolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: Farbe + Ringe, Flammwidrig: nach EN 50266-2-4, Verseilelement: Vierer, Mantel- Farbe: grau, Leiter-Durchmesser: 0,8 mm, Schirm über Verseilelement: Folie, Mantel-Material: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+50 °C, Anzahl der Verseilelemente: 2, Ader-Zahl: 4, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: true, Außendurchmesser ca.: 7 mm, CU-Zahl: 2,5 kg/100m, Aufmachungs-Art: Trommel, Aufmachung in m: 500, Variante: Variante 001 Außen-Ø (mm): 7,0 Kupfer (kg/100m): 2,5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | J-H(ST)H2X2X0,8 | Ident Code: | 1003050400500 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-H(ST)H, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Schnur DIN 47, J-2Y(ST)Y, J-HH, Bezirkskabel, A-02YSF(L)2YBY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |