Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsleitung H05V-U 0,75 WS weiss 100m Ring H05V-U0,75WS ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1121038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0400210200100
EAN/GTIN:
     4035996005865
Suchbegriffe:
H05V-U
Verdrahtungsleitung
h05v-u 1x0,75 weiß 100m
verdrahtungsleitung
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Außendurchmesser ca.: 2,1 mm, Ader- Farbe: weiß, CU-Zahl: 0,72 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 2,1 Kupfer (kg/100m): 0,72
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H05V-U0,75WS ECA
Ident Code:
0400210200100
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsleitung 100m, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1072*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.