Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsleitung H05V-K 1 GR grau 100m Ring H05V-K1GR ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1123057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0400110200100
EAN/GTIN:
     4035996005650
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Außendurchmesser ca.: 2,4 mm, Ader- Farbe: grau, CU-Zahl: 0,96 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 005, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 2,4 Kupfer (kg/100m): 0,96
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H05V-K1GR ECA
Ident Code:
0400110200100
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, h05v-k 1x1 grau, litze, litze 100m, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,63*
€ 19,21*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 14,87*
€ 20,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 39,05*
€ 4,00*
ab € 26,69*
€ 41,54*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1363* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,02*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.