| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1143510 Herst.-Nr.: AFA04R5 EAN/GTIN: 8713574124080 |
| |
|
| | |
| Adapter-Flanschplatte, RAL7035 Breite: 542 mm, Ausführung: blind, Höhe: 96 mm, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Vorprägungen: false, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELDON GmbH | Produkt Typ: | AFA04R5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,13* | € 14,35* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,36* | € 16,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,88* | € 18,26* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,54* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|