Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 10mm² Phase 800V/57A KYB10LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1178019
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYB10LH
EAN/GTIN:
     3250613951320
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Durchgangsklemme-Phase 10mm², 800V-57A, Stecktechnik.Reihenklemme für Verteiler/ Schrank auf einer DIN-Hutschiene. Breite: 70 mm, Höhe: 47,5 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KYB10LH
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,03*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,44*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,55*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 86,89*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 33,95*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,79*
Zubehör
Hager
KWP02ML
ab € 0,68*
Zubehör
Hager
KWP02RL
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.