Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1179569 Herst.-Nr.: SRC06005 EAN/GTIN: 4049857139378 |
| |
|
| | |
| Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 600/5A 5VA Klasse 1.Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. Ausführung: Aufsteckstromwandler, Leistungsaufnahme: 5,5 W, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 600 A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 20 mm, Öffnungsbreite: 29,5 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SRC06005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,53* | € 31,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,66* | € 31,29* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,99* | € 34,13* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,21* | € 34,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,34* | € 34,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|