Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1179826 Herst.-Nr.: US31F3 EAN/GTIN: 3250616292659 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250mm,3x 10PLE.Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870. Farbe: weiß, Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | US31F3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,54* | € 43,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,93* | € 43,57* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,85* | € 45,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,72* | € 45,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,65* | € 45,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|