Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1181061 Herst.-Nr.: RGE1879000 EAN/GTIN: 4026529040323 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluss eines Displaymodules RGE18791xx -Zur Inbetriebnahme und für Änderungen aus der Unterverteilung per PC. Der Programmieradapter wird über die Klemmen 1,2,3,4 mit dem Displaymodul verbunden. Anschluss über Mini-USB-Schnittstelle. Komfortable Programmierung über das Softwaretool Station Manager(Software-CD und USB-Kabel sind im Lieferumfang des Displaymodules RGE18791xx enthalten). Montage in Normverteiler oder AP. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze 4. Lieferumfang Systembusstecker. REG, weiß. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: erweitern, Installationstechnik: Bus-System, Breite in Teilungseinheiten: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | RGE1879000 | Ident Code: | RGE1879000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 156,18* | € 166,98* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 156,27* | € 167,00* | | | | | | 21 Tage | | | 26 | | € 4,95* | ab € 161,10* | € 167,24* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 158,00* | € 168,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 158,58* | € 169,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|