Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1181065 Herst.-Nr.: RGE1879170 EAN/GTIN: 4026529039853 |
| |
|
| | |
| Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Ersetzt eine große Anzahl von Klingeltasten. Ideal für große Wohnobjekte und Gebäudekomplexe. Verwaltung von bis zu 500 Namen / Teilnehmer -Auslösen des Klingelsignals über die Namensauswahl im Display. Auswahl der Namen über Namensliste oder Anfangsbuchstaben. 3 beleuchtete Bedientasten. TFT Farbdisplay mit einer Auflösung von 320x240 Pixel -Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar. 2 Schriftgrößen wählbar. Verschiedene Hintergrundfarben wählbar. Animierte Icons zur optimierten Benutzerführung. Anzeige von Namen und Zusatztexten (z.B. Wegbeschreibung). Empfohlene Mindesteinbauhöhe 1,40 m. Komfortable Programmierung wahlweise über die PC Software Station Manageroder direkt über die Tastatur am Displaymodul. Die PC Software Station Managerkann wahlweise mittels USB Kabel direkt am Displaymodul oder über den Programmieradapter RGE1879000 in der Unterverteilung ausgeführt werden (Software-CD und USB-Kabel im Lieferumfang). Für nachträgliche Änderungen und Ergänzungen ist die Verwendung des Programmieradapters RGE1879000 sehr empfehlenswert. USB Anschluss. Kombination mit Codiermodul Portier 18764xx oder Acero 1519222 möglich. Im TwinBus Betrieb -Keine separate Spannungsversorgung erforderlich. Im RITTO IPBetrieb -Spannungsversorgung über 1647701. Einbauabmessungen 95x95x33 mm (BxHxT). Temperaturbereich -20 GradC bis +40 GradC. Hinweis Mit dem Acero Adapter Rahmen Portier RGE1816900 kann das Modul in Acero-Türstationen oder Briefkastenanlagen integriert werden. Lieferumfang Busverbinder, CD PC-Software Station Manager, USB-Kabel, Entriegelungskarte. Farbe weiß. Farbe: weiß, Breite: 95 mm, Ausführung: Rufdisplay, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm, mit Gehäuse: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0,0, Installationstechnik: Bus-System, Hörgerätekompatibel: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false, Anzahl der Benutzer: 500 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | RGE1879170 | Ident Code: | RGE1879170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 14 | | € 4,95* | ab € 527,83* | € 570,72* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 520,41* | € 610,16* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 524,72* | € 610,25* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 524,60* | € 615,57* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 528,47* | € 617,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|