Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1192522 Herst.-Nr.: A501TSASW EAN/GTIN: 4011377107113 |
| |
|
| | |
| zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie AS/A Art.-Nrn.: A 5071 TSM, A 5091 TSM, A 52911 ST, A 5091 TSEM, A 5071 RF TSM, A 5212 TSM, FM A 5001 M Farbe: schwarz, Breite: 55 mm, Ausführung: einteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A501TSASW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,81* | € 9,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,82* | € 9,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,85* | € 9,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,85* | € 9,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,02* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|