| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1192803 Herst.-Nr.: NRSCD0834RMWW EAN/GTIN: 4011377108684 |
| |
|
| | |
| ( Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich. Farbe: weiß, Ausführung: Zimmerleuchte/Summer, Spannungsart: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Gerätebreite: 67 mm, Gerätehöhe: 67 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | NRSCD0834RMWW |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,02* | € 100,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,19* | € 100,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,31* | € 102,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 100,41* | € 103,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,27* | € 103,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|