Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Drehschalter 2p 1234.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1192856
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1234.20
EAN/GTIN:
     4011377108868
Suchbegriffe:
Drehschalter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Einsatz Jalousiesteuerung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drehknopf, Farbe: anthrazit, Ausführung: Schalter 2-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: verzinkt, Einbautiefe: 32 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Einbauhöhe: 45,5 mm, Einbaubreite: 47 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Polzahl: 2, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Für Rollläden: true, Für Markisen: true, Mechanisch bedienbar: true, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Für Jalousien: true, mit elektrischer Verriegelung: false, mit mechanischer Verriegelung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1234.20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 26,38*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 19,32*
€ 26,65*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 19,55*
€ 26,94*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,48*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.