Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1195466 Herst.-Nr.: BKA500800R2 EAN/GTIN: 4012002248256 |
| |
|
| | |
| Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. Breite: 470 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Materialstärke: 3 mm, Länge: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Abdeckung Montageöffnung: true, Deckelbefestigung rastend: false, Anzahl der Montageöffnungen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKA500800R2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,54* | € 87,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,51* | € 88,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,62* | € 90,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 72,08* | € 91,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,95* | € 92,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|