| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1223852 Herst.-Nr.: BR652103DHLAN EAN/GTIN: 4012740911368 |
| |
|
| | |
| Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr lackiert alu. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Breite: 210 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 80 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 85...95°, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR652103DHLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,18* | € 42,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,25* | € 43,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,76* | € 43,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,20* | € 44,24* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,08* | € 46,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|