Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1241584 Herst.-Nr.: 5533914 EAN/GTIN: 4010337091981 |
| |
|
| | |
| System 106 Ruftastenmodul Edelstahl V4A 3fach - Angenehm zu bedienende, vandalismussichere und zudem kratzfeste Ruftaster. - Funktionsänderungen, z. B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Tasten realisieren. - Verschiedenen Beschriftungsvarianten möglich. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice beschriftung.gira.de . Breite: 106,5 mm, Ausführung: sprechen/klingeln, Höhe: 106,5 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Aufputzmontage: false, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ ( Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5533914 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,78* | € 276,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 235,72* | € 282,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,77* | € 285,52* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,00* | € 288,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 248,07* | € 296,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|