Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1241588 Herst.-Nr.: 5543914 EAN/GTIN: 4010337092094 |
| |
|
| | |
| System 106 Ruftastenabdeckung für Ruftastenmodul Edelstahl V4A 3fach Breite: 105,5 mm, Ausführung: Blende, Höhe: 23,35 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Aufputzmontage: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5543914 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,34* | € 56,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,47* | € 57,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,87* | € 58,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,93* | € 58,74* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,86* | € 60,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|