Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse CP4/2


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250081
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066559
EAN/GTIN:
     4055626732565
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckergehäuse, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Rastermaß: 6,2 mm, Tiefe: 32,4 mm, Breite: 11,3 mm, Höhe: 14,95 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage Breite: 12,3 mm, Polzahl: 2, Anreihbar: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CP4/2
Ident Code:
1066559
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,378*
€ 0,558*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,4351*
€ 0,6351*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,4518*
€ 0,6618*
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,4749*
€ 0,6949*
10
€ 8,95*
ab € 0,734*
€ 1,086*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,6618*
€ 0,78754
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,5818*
€ 0,69234
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,5518*
€ 0,65664
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,4518* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 6,618* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,1944*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3190629
ab € 831,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3190632
ab € 683,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1069807
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
1069808
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1069806
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.