Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1250362 Herst.-Nr.: 1025838 EAN/GTIN: 4055626516882 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, RAL-Nummer: 7035, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EH22,5-B/ABS-PCGY7035 | Ident Code: | 1025838 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,19* | € 3,02* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,28* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,62* | € 3,56* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,66* | € 3,61* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,97* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|