Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock AB-UTI6/3GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250516
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1141346
EAN/GTIN:
     4063151099084
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
klemmen auflagebock
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 51,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 97,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AB-UTI6/3GY
Ident Code:
1141346
Weitere Suchbegriffe: Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,24*
€ 0,34*
38 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,26502*
€ 0,37502*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,2755*
€ 0,3855*
Lager 6318
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,2859*
€ 0,3959*
4 Tage
230
1
€ 5,90*
ab € 0,3003*
€ 0,5503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 98,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.