Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse CP2,5/4


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061104
EAN/GTIN:
     4055626344768
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckergehäuse
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Steckergehäuse, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Breite: 20,6 mm, Höhe: 30,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau Breite: 20,6 mm, Polzahl: 4, Anreihbar: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CP2,5/4
Ident Code:
3061104
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,434*
€ 0,654*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4996*
€ 0,7496*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5071*
€ 0,7571*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,5189*
€ 0,7689*
30 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5454*
€ 0,8054*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,7689*
€ 0,91499
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,6989*
€ 0,83169
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,6289*
€ 0,74839
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,5189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 7,689* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.