Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme AGKPT4X6/M10BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1251065
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1083237
EAN/GTIN:
     4055626818917
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Bolzenanschluss, 1. Etage, Montageart: auf Basiselement, Farbe: blau Farbe: blau, Breite: 31,05 mm, Höhe: 57,54 mm, Tiefe: 35,63 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 5, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 41 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AGKPT4X6/M10BU
Ident Code:
1083237
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,045*
€ 4,095*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4992*
€ 4,6792*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5522*
€ 4,7522*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,6551*
€ 4,8551*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,861*
€ 7,84*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,8551*
€ 5,77757
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,7751*
€ 5,68237
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,5351*
€ 5,39677
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,4051*
€ 5,24207
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,2551*
€ 5,06357
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,6551*
€ 4,34957
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,6551* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 48,551* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049408
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4599*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2567*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8345*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,80973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9932*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7928*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.