Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER, M12-Rundsteckverbinder, Wandmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A Breite: 151 mm, Höhe: 304 mm, Tiefe: 120 mm, Einbauhöhe: 304 mm, Leistungsaufnahme: 39 VA, geeignet für Reiheneinbau: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP67, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: 320...575 V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: 320...500 V, Bemessungsversorgungsspannung DC: -...- V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 30 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 20 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 | Ident Code: | 1039829 |
|