Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator PowerLogic ION7413, DC, für DIN- Schiene METSEION7413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1263035
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEION7413
EAN/GTIN:
     3606481384584
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Netzanalysator Serie ION7400 für Fronteinbau in Nieder- und Mittelspannungsanwendungen ohne Display. Einbau auf DIN- Schiene, Genauigkeitsklasse 0,2S. 4-Quadranten-Messung, Import und Export für Wirk- und Blindenergie, Wirk, Blind, Scheinenergiezähler pro Phase sowie getrennte Wirkenergiezähler mit Tarifwahl über Wochenschaltuhr, Kommunikation oder Kontakt. Strom, Spannung (Durchschnitt und pro Phase), Strom-Mittelwert, Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor (gesamt und pro Phase) Leistungs-Mittelwerte. Frequenz, Min-und Max-Werte der Momentanwerte, Max-Werte der Strom- und Leistungs-Mittelwerte. Oberschwingungsgehalt THD I, THD U und TDD, Oberschwingungsanalyse- Messwerte pro Phase mit Balkendiagramm bis zur 127. per Software. Oberschwingung am Gerätedisplay, bis zur 63. Schwellwertüberwachung und Alarmierung: selbstlernender Schwellwert mit Alarmierung per Anzeige oder Kommunikation. 52 Datenschreiber mit je 16 Kanälen zur Aufzeichnung von Echteffektivwerten (Minuten-, Sekunden- oder 10ms-Werte),Ereignisschreiber mit Zeitstempel in Millisekunden. Erweiterte Störschreiberfunktion zur Netzoszilloskopierung im Ereignisfall mit bis zu 256 Samples/Periode. für diverse Triggerereignisse perEcoStruxure Power Monitoring Expert mit Aufzeichnungsdauer über 210 Perioden bzw. > 4s bei hoher Abtastung. Hohe Speichertiefe mit 512 MB. Hinweis: als E/A-Module, Display und Ersatzteile für ION7400 kommen die Zubehörteile des PM8000 zum Einsatz. Montageart: DIN- Schiene, Breite: 90,5 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 90,5 mm, Tiefe: 90,8 mm, Messwertspeicher: true, Display: optional, Maximalstrom (Imax): 20 A, Oberschwingungsmessung: true, Leistungsfaktor: true, Scheinleistung: true, Phasenwinkel (cos phi): true, Anzahl der digitalen Eingänge: 3, Anzahl der digitalen Ausgänge: 1, Anzahl der analogen Eingänge: 0,0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0,0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP), frontseitig: sonstige, Anzahl der Ethernet-Anschlüsse: 2, Strommessgerät: true, Blindleistungsmesser: true, mit Drehzahlmesser: false, Frequenzmesser: true, Impulszähler: false, Voltmeter: true, Wirkleistungsmessgerät: true, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,31...5,26 mm², Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0,0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0,0 V, Versorgungsspannung DC: 20...60 V, geeignet für RJ-Stecker: true, Geeicht: false, Impulsausgang: elektrisch, Polart: Dreileiter/Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, Nennstrom (In): 5 A, Frequenzmessbereich: 42...69 Hz, Displayauflösung (horizontal): 320 px, Displayauflösung (vertikal): 240 px, Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22: 0.2S, Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23: sonstige, Abtastfrequenz: 12800 Hz, Anzahl der Spannungsmesseingänge: 4, Anzahl der Strommesseingänge: 8, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: true, Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub: false, mit Auditprotokollierung (Audit log): true, mit Firmware-Signatur: false, mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log): true, mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC): false, Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll: true, mit Kommunikationsschnittstelle KNX: false, mit Kommunikationsinterface M-Bus: false, Fernanzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
METSEION7413
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.628,16*
€ 2.726,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.623,21*
€ 2.727,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.647,59*
€ 2.742,73*
Frei Haus
ab € 2.657,64*
€ 2.753,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.115,03*
€ 3.219,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.219,44*
€ 3.831,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.205,10*
€ 3.814,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.144,33*
€ 3.741,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.115,03*
€ 3.706,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
METSEPMFIBER
ab € 361,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.