Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 4 Bau einheit(en), Kontakte: 8, 60 T0-4-8213/SE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1267778
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197389
EAN/GTIN:
     4015081938636
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
nockenschalter 20 a eaton
hauptschalter eaton
T0-4-8213/SE2_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60°, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8213 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 4, mit Nullstellung: false, mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Frontschildgröße: 48x48 mm, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Verteilereinbau: false, geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Gerätebauart: Aufbaugerät, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-4-8213/SE2
Ident Code:
197389
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,27*
€ 148,67*
€ 5,46*
ab € 123,91*
€ 149,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,80*
€ 156,18*
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 156,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,60*
€ 161,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.