Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 3 A, AC 600 V, DC 300 V CUBEFUSE3AMPNON-INP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1268146
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TCF3RN
EAN/GTIN:
     0051712220361
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 3 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, nicht-anzeigend, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 3 A, Bemessungsspannung: 600 V, Bemessungsabschaltvermögen: 300 kA, Baugröße: sonstige, Betriebsklasse: sonstige, Ausführung Kennmelder: ohne, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CUBEFUSE3AMPNON-INP
Ident Code:
TCF3RN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 48,15834*
€ 56,44834*
Lager 6318
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 48,56*
€ 56,49*
12
Frei Haus
ab € 48,69917*
€ 56,99917*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 51,88*
€ 67,60*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 677,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
TCFH30NW
ab € 21,45834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.