Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Router, intelligente State ful Inspection Firewall, im E FLMGUARD1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275235
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1153079
EAN/GTIN:
     4063151152413
Suchbegriffe:
Gigabit-Ethernet-Adapter
PCI Netzwerk-Karte
Netzwerkadapter
Ethernet Netzwerk Karte
Industrial NAT-Firewall, umfangreiche NAT-Funktionalität, intelligente Stateful Inspection Firewall, im Easy Protect Mode Schutz ohne Konfiguration, Firewall Assistant zur einfachen unterstützten Konfiguration, Non-Blocking-Validierung der Konfiguration im Test-Mode Montageart: sonstige, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLMGUARD1102
Ident Code:
1153079
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 542,74*
€ 603,64*
Frei Haus
ab € 532,69*
€ 613,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 587,30*
€ 649,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 573,43*
€ 655,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 594,74*
€ 660,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,90*
€ 769,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,06*
€ 747,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,62*
€ 729,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,30*
€ 698,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 36,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.