Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzar CUC-IND-J1ST-S/R4LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275266
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1091942
EAN/GTIN:
     4055626906348
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle Betriebstemperatur: -...- °C, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-IND-J1ST-S/R4LS
Ident Code:
1091942
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
84
€ 4,45*
ab € 1,91*
€ 2,45*
8 Tage
nicht lagernd
84
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 3,35*
Lager 6318
unbekannt
84
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 3,65*
19 Tage
nicht lagernd
84
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 3,82*
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 306,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1149846
ab € 14,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1149847
ab € 16,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1406335
ab € 16,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1406338
ab € 18,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1406341
ab € 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.