Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektioni erter LWL-Stecker FOC-17P24-17P24-GL03/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275471
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1087128
EAN/GTIN:
     4055626882840
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Steckerbestückung: 24-polig, Stecker-Stecker, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1 mit Schraubanschluss, Länge des LWL-Kabels: 110 m, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation in Kabelkanälen, unterirdischen Kabelkanälen und Kabelschutzrohren für die Verwendung im Innen- und Außenbereich Kabeltyp: Breakout, Länge: 110 m, Mantel- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-17P24-17P24-GL03/110
Ident Code:
1087128
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, M17-Steckverbinder, lwl patchkabel phoenix, lwl universalkabel, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,74*
€ 1.249,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,08*
€ 1.345,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.295,84*
€ 1.350,52*
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.306,59*
€ 1.361,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.360,34*
€ 1.416,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,52*
€ 1.607,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,32*
€ 1.603,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,49*
€ 1.579,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,28*
€ 1.562,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,84*
€ 1.542,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.