Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektioni erter LWL-Steckerb FOC-17P24-17P24-GL03/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275479
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1087152
EAN/GTIN:
     4055626883410
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Steckerbestückung: 24-polig, Stecker-Stecker, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1 mit Schraubanschluss, Länge des LWL-Kabels: 30 m, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation in Kabelkanälen, unterirdischen Kabelkanälen und Kabelschutzrohren für die Verwendung im Innen- und Außenbereich Kabeltyp: Breakout, Länge: 30 m, Mantel- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-17P24-17P24-GL03/30
Ident Code:
1087152
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, M17-Steckverbinder, lwl patchkabel phoenix, lwl universalkabel, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,04*
€ 830,95*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 748,90*
€ 836,28*
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 755,00*
€ 842,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 792,78*
€ 875,60*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,28*
€ 995,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,76*
€ 986,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,36*
€ 935,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,90*
€ 891,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.