Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektioni erter LWL-Steckerb FOC-17P24-17P24-GL03/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275480
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1087153
EAN/GTIN:
     4055626882369
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Steckerbestückung: 24-polig, Stecker-Stecker, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1 mit Schraubanschluss, Länge des LWL-Kabels: 40 m, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation in Kabelkanälen, unterirdischen Kabelkanälen und Kabelschutzrohren für die Verwendung im Innen- und Außenbereich Kabeltyp: Breakout, Länge: 40 m, Mantel- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-17P24-17P24-GL03/40
Ident Code:
1087153
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, M17-Steckverbinder, lwl patchkabel phoenix, lwl universalkabel, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,39*
€ 898,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 819,81*
€ 904,11*
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 830,68*
€ 911,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 859,27*
€ 947,97*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,11*
€ 1.075,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,32*
€ 1.067,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,64*
€ 1.040,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,69*
€ 1.015,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,81*
€ 975,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.