Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energi BL2BPC1501S-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275484
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1141904
EAN/GTIN:
     4063151101800
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Box-PC mit, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 1x Wireless LAN, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:) Breite: 99 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 46 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: true, Betriebstemperatur: -20...50 °C, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit Diskettenlaufwerk: false, mit Grafikkarte: false, Tragschienenmontage möglich: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, IO-Link Master: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 12...30 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BL2BPC1501S-W
Ident Code:
1141904
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, Leergehäuse, embedded pc, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,95*
€ 786,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 687,68*
€ 791,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 693,71*
€ 799,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 719,86*
€ 826,33*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 759,07*
€ 867,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,33*
€ 983,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,72*
€ 971,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,78*
€ 932,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,84*
€ 903,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,86*
€ 856,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.