Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway für die Anbindung eines PSR -M-Basismoduls an eine über PSR-M-GW-PB-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105100
EAN/GTIN:
     4055626974989
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Gateway
profibus buskoppler
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFIBUS DP, TBUS- Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei Breite: 22,6 mm, Höhe: 107,73 mm, Tiefe: 114,75 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 19,2...28,8 V, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PSR-M-GW-PB-PI
Ident Code:
1105100
Weitere Suchbegriffe: TTY- Schnittstelle (PLS), RS 232- Schnittstelle (PLS), Centronics- Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 351,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,83*
€ 357,07*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,37*
€ 360,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,20*
€ 362,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,43*
€ 389,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
ab € 240,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
ab € 300,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
ab € 299,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
ab € 239,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.