Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axioline Smart Elements, Kommunikat ionsmodul, Schnittstelle: RS-48 AXLSERS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275819
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088128
EAN/GTIN:
     4055626888002
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, Schnittstelle RS-485: 1, Schutzart: IP20 Breite: 14,9 mm, Höhe: 62,2 mm, Tiefe: 62 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 19,2...30 V, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AXLSERS485
Ident Code:
1088128
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,62*
€ 157,51*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,38*
€ 160,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,31*
€ 162,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,15*
€ 175,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,20*
€ 186,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803979
ab € 23,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 790,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0830928
ab € 0,87564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830756
ab € 2,53135*
Zubehör
Phoenix Contact
1088135
ab € 46,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1088136
ab € 62,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.