Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 3,7/11 1 bzw.3-PH 16A Steckdose f.Typ 2 Steck. CH-W-B-A3.7/11-SPNM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1296568
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2743980000
EAN/GTIN:
     4050118849325
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Mode 3 AC Wallbox Business Premium mit einer maximalen Ladeleistung von 3,7 kW bei 1-phasigem (230 V) bzw. 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, maximaler Ladestrom von 16 A, Typ 2 Steckdose zum Anschluss von AC Ladekabeln (Typ 2), integrierter MID-konformer Energiezähler und NFC/RFID Reader, integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung, Digitaler Eingang und Modbus TCP Kommunikation, robustes IP54 Gehäuse, individualisierbares Design durch austauschbare Designblende (optional erhältlich). Montageart: Wandmontage, Breite: 360 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 197 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI- Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI- Schalter Typ B: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: true, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CH-W-B-A3.7/11-SPNM
Ident Code:
2743980000
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, ladestation elektrofahrzeug 11kw, smarthome ladestation für elektrofahrzeuge, ladestation elektrofahrzeug typ2, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 962,00*
€ 1.085,89*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 990,11*
€ 1.113,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.155,18*
€ 1.296,40*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.193,11*
€ 1.329,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.201,21*
€ 1.344,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,89*
€ 1.292,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,76*
€ 1.277,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,74*
€ 1.227,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,61*
€ 1.191,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,00*
€ 1.144,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.