Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA/S12.16.5.2 Schaltaktor, 12fach, SA/S12.16.5.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1344745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110268R0011
EAN/GTIN:
     4016779066518
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Schaltet mit 2, 4, 8 oder 12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16/20A, 16A-AC3, C-Last-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669. Montageart: REG, Bemessungsstrom: 20 A, Ausgangsleistung: 3680 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 3680 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 12, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 12, Max. Schaltstrom: 20 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SA/S12.16.5.2
Ident Code:
2CDG110268R0011
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a, Funkbus-Aktor, EIB- Schaltaktor, Powernet- Schaltaktor, Zwischenstecker- Schaltaktor, Funk- Schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 307,92*
€ 365,72*
Frei Haus
ab € 317,20*
€ 375,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,30*
€ 376,58*
Frei Haus
ab € 318,13*
€ 379,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,22*
€ 399,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,58*
€ 448,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.