Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAH/S24.16.7.1 Schalt-/Jalousieakto SAH/S24.16.7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1344762
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110252R0011
EAN/GTIN:
     4016779066860
Suchbegriffe:
EIB-Kombiaktor
KNX-Kombiaktor
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Der 16A Combi-Aktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung. Montageart: REG, Bemessungsstrom: 16 A, Ausgangsleistung: 1200 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1200 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 24, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 12, Max. Schaltstrom: 16 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SAH/S24.16.7.1
Ident Code:
2CDG110252R0011
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, schaltaktor 16a, Funkbus-Aktor, EIB- Schaltaktor, Powernet- Schaltaktor, Zwischenstecker- Schaltaktor, Funk- Schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 372,78*
€ 436,47*
Frei Haus
ab € 382,95*
€ 446,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 384,62*
€ 448,12*
Frei Haus
ab € 388,35*
€ 450,90*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 410,77*
€ 472,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,12*
€ 533,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,13*
€ 522,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.