| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1369033 Herst.-Nr.: EZ9XPH112 EAN/GTIN: 3606489940591 |
| |
|
| | |
| Bei diesem Easy9-Produkt handelt es sich um eine 1P Phasenschiene Steg mit 12 Modulen. Es ist für 1P-Installationen bestimmt. Es ist ein Satz mit 1 Gerät. Es ist geeignet für 12 LS (1P). Diese Phasenschiene Steg ist kompatibel mit Acti9 Die Gesamtzahl der Module von 18 mm beträgt 12. Die Ue-Nennbetriebsspannung beträgt 230VAC (Phase zu Null). Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Betriebsfrequenz beträgt 50 Hz. Seine Breite beträgt 24 Teilungen von 9 mm. Die Farbe ist hellgrau (RAL7035). Die Schutzart ist IP20. Der Verschmutzungsgrad ist 3. Gemäß der Norm IEC 60695-2-1 ist der Feuerwiderstand bei 850 °C innerhalb von 30 s selbstverlöschend. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 1, Länge: 220 mm, Breite in Teilungseinheiten: 12, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 12, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V, Teilungsmaß: 18 mm, Zuschneidbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | EZ9XPH112 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 2,36* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,33* | € 3,52* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,42* | € 3,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,45* | € 3,72* | | | | Lager 6318 | | | | 15 | | € 5,50* | ab € 2,86* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 57,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|