Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WB ICON AUTOSTART DLM 11kW T2C IP55 GWJ3113A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1386440
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GWJ3113A
EAN/GTIN:
     8034035081491
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
JOINON ist die Ladeloesung fuer Elektrofahrzeuge fuer jeden Bedarf - vom Restaurant bis zum Hotel, vom Sportzentrum bis zum Stadion, vom Geschaeftslokal bis zum Privathaushalt. Das JoinOn-Sortiment umfasst die Wallbox I-CON, die sich perfekt fuer den haeuslichen und privaten Bereich eignet, sowie die Ladestatoin I-ON fuer die Stand- oder Wandmontage, die fuer halboeffentliche und oeffentliche Bereiche konzipiert wurde, und die Ladesteckdose Typ2 fuer das OEM Business. Montageart: Wandmontage, Breite: 283 mm, Höhe: 435 mm, Tiefe: 138 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 11 kW, Eingangsspannung: 400 V, Schlagfestigkeit: IK10, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0...10 mm², Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI- Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI- Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Energiezähler: false, mit Leitungsschutzschalter: false, LTE: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit integriertem RFID-Kartenleser: false, NFC (Near Field Communication): false, Vernetzbar über WLAN: false, Länge des Ladekabels: 5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Funkstandard 5G: false, Vernetzbar als Master: false, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: false, mit Schlüsselschalter: false, Export der Ladehistorie: true, Plug and charge (ISO 15118): false, Vernetzbar als Extender: false, Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: true, Vernetzbar über LAN: false, mit MID-kompatiblem Energiezähler: false, Statisches Lastmanagement integriert: false, geeignet für dynamisches Lastmanagement: false, Backend im Lieferumfang enthalten: false, Bedienung und Konfiguration über App: true, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Eichrechtskonform: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEWISS Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GWJ3113A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,28*
€ 247,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 593,80*
€ 696,99*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,99*
€ 829,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,99*
€ 819,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,07*
€ 780,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,80*
€ 706,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.