| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1388146 Herst.-Nr.: 2CPX035616R9999 EAN/GTIN: 4011617356165 |
| |
|
| | |
| EEG-Feld, Bausatz unmontiert, Bemessungsstrom In 110 A, Abmessungen in mm (H x B x T): 750 x 250 x 160, Netzsystem TN-S, auch für TT-System geeignet, 5-polig, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss Breite: 250 mm, Höhe: 1050 mm, Tiefe: 160 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 5, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 1, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 88 A, geeignet für Nullspannungsschalter: false, geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KBN4S0110 | Ident Code: | 2CPX035616R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.359,06* | € 2.551,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.406,17* | € 2.594,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.415,94* | € 2.619,05* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2.622,75* | € 2.822,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.683,99* | € 2.871,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|