Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Audio 1/2 Aluminium gebürstet 1xModul 41392CF-A-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1388212
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200160A0032
EAN/GTIN:
     6955891815926
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Frontplatte Audio für 1 Funktionsmodul. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 20,5 mm, Höhe: 205 mm, Tiefe: 135 mm, Anzahl der Einheiten: 0, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
41392CF-A-03
Ident Code:
2TMA200160A0032
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,01*
€ 91,05*
€ 5,00*
ab € 94,23*
€ 97,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 94,53*
€ 97,63*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 95,13*
€ 98,26*
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 101,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.