Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Audio 1/3 Aluminium gebürstet 2xModul 41393CF-A-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1388213
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200160A0033
EAN/GTIN:
     6955891815933
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-A-03. Frontplatte Audio für 2 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-A-03. Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 20,5 mm, Höhe: 277 mm, Tiefe: 135 mm, Anzahl der Einheiten: 0, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
41393CF-A-03
Ident Code:
2TMA200160A0033
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,55*
€ 124,55*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,67*
€ 132,79*
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 133,03*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 112,33*
€ 133,39*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 112,35*
€ 134,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.