Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Audio 2/3 Aluminium gebürstet 5xModul 41396CF-A-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1388216
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200160A0036
EAN/GTIN:
     6955891815964
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Frontplatte Audio für 5 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Frontplatte Audio für 5 Funktionsmodule. Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 20,5 mm, Höhe: 277 mm, Tiefe: 235 mm, Anzahl der Einheiten: 0, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
41396CF-A-03
Ident Code:
2TMA200160A0036
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 177,47*
€ 190,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,51*
€ 203,89*
Frei Haus
ab € 189,79*
€ 204,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,49*
€ 206,26*
Frei Haus
ab € 195,58*
€ 210,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.