Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnee-/Eismeldeanlage devireg 850 4xFühler Display 1-pol. 140F1085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1410097
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1085
EAN/GTIN:
     5703466209264
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
devi temperaturregler
Digitaler Eis- und Schneemelder inklusive einem zusätzlichen Netzteil für 35 mm Hutschiene, mit visueller Anzeige der Soll- und Istwerte über LCD Display. Anschlussmöglichkeit von bis zu 4 digitalen Feuchte- / Temperaturfühlern, diese können an eine gemeinsame Busleitung angeschlossen werden. Dadurch entfällt die Rückführung der einzelnen Fühlerleitungen. Der Eis- und Schneemelder kann zwei Zonen zur gleichen Zeit regeln. Dabei können bis zu 4 Fühler individuell auf zwei Heizzonen verteilt werden, z.B. eine Einteilung in eine nord- und südgerichtete Zone oder in eine Zone mit Gefälle und eine wagerechte Zone bzw. einen sonnigen und einen schattigen Bereich. Eine Freiflächenheizung kombiniert mit einer Dachrinnenheizung ist ebenfalls mit einem Regler möglich. Zudem besteht die Möglichkeit festzulegen welcher Bereich für die Eis- und Schneefreihaltung Vorrang haben soll, so dass das Beheizen des Bereiches mit der niedrigeren Priorität erst beginnt wenn der Bereich mit der höheren Priorität von Eis und Schnee befreit wurde. Spannung Netzteil: Primär: 230 V AC, 50 - 60 Hz, Sekundär: 24 V DC, 16 VA, Spannung Devireg 850: 24 V DC, Schaltleistung: 16 A, Alarmkontakt: 16 A, Schutzart Devireg 850 / Netzteil: IP30, Umgebungstemperatur: DEVIreg 850 / Netzteil: -10 °C bis +40 °C, Anzeige: 16-stelliges, beleuchtetes Display, Abmessungen: 53mm x 86mm x 105mm (6TE), Abmessungen Netzteil: 53mm x 86mm x 68,5mm (4TE), Ausführung: digital, Gangreserve: 0 h, Anzahl der Kanäle: 2, Wochenprogramm: false, Kontaktausführung: Öffner, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 6, 24 h Programm: false, Ferienprogramm: false, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: false, Schaltungsvorwahl: false, Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei: 16 A, Bemessungsspannung: 220...240 V, Betriebsartenschalter: false, Eingang für Zeitprogramm: false, Einstellbereich Komfort: -10...50 °C, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Bautiefe: 53 mm, Sensortyp: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Danfoss GmbH (Devi)
Produkt Typ:
140F1085
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, Motorschutz, Thermistormaschinenschutzgerät, Thermistor-Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachungsrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 404,60*
€ 479,57*
Frei Haus
ab € 408,18*
€ 481,89*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,33*
€ 484,66*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 412,05*
€ 486,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 431,27*
€ 507,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,43*
€ 603,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,80*
€ 603,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,14*
€ 577,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,27*
€ 513,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
140F1088
ab € 333,50*
Ähnlich
Devi
140F1086
ab € 293,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.