Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1417331 Herst.-Nr.: 06008B9105 EAN/GTIN: 4059952526539 |
| |
|
| | |
| Rasenmäher UniversalRotak 550. Für komfortables Mähen – praktische Funktionen und ausgezeichnete Ergebnisse. Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sechs Stufen von 25–70 mm eingestellt werden. Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln. ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung. Zum Rasenmähen sowie zum Aufnehmen und Häckseln von Laub. Faltbarer Grasfangsack zur einfachen und platzsparenden Aufbewahrung. Füllstandsanzeige verhindert Überladen. Im Lieferumfang enthalten: Grasfangbox 40 l, Karton Gewicht mit Akkupack: 13,5 kg, Schnittbreite: 370 mm, Schneidsystem: sonstige, Schnitthöhe: 25...70 mm, Volumen Fangeinrichtung: 40 l, Roboter: false, Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1,5 m/s² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | UNIVERSALROTAK-550-ST | Ident Code: | 06008B9105 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,53* | € 205,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 169,10* | € 206,82* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,29* | € 215,63* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,46* | € 216,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 176,13* | € 221,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|