Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1434111 Herst.-Nr.: 900850 EAN/GTIN: 4013364460379 |
| |
|
| | |
| Kammschiene / Modularverdrahtungssystem vierphasig, achtpolig, 8 Teilungseinheiten. Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 4, Querschnitt: 10 mm², Breite in Teilungseinheiten: 8, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Zuschneidbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 900850 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 33,40* | € 33,40* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 30,88* | € 38,72* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 32,42* | € 40,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,23* | € 42,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 32,25* | € 43,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 202,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|