Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kupfer, PUR IE-C5ED8UG-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440288
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2781890000
EAN/GTIN:
     4064675056683
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
industrial ethernet kabel
Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. UV-beständig: true, Werkstoff der Aderisolation: Polyurethan (PUR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach IEC 60332-1-2, Bewehrung: false, Verseilelement: Paare, Mantel- Farbe: grün, Kategorie: 5, Leiter-Durchmesser: 6,8 mm, Schirm über Verseilelement: Folie + Geflecht, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: true, Außendurchmesser ca.: 6,8 mm, Raucharm nach EN 61034-2: true, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true, Leiter-Oberfläche: verzinnt, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-C5ED8UG-1000
Ident Code:
2781890000
Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.672,42*
€ 3.822,68*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.737,05*
€ 3.884,94*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.822,68*
€ 4.548,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.802,05*
€ 4.524,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.716,55*
€ 4.422,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.676,05*
€ 4.374,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.672,42*
€ 4.370,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.