| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1440289 Herst.-Nr.: 2781880000 EAN/GTIN: 4064675056669 |
| |
|
| | |
| Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. UV-beständig: true, Werkstoff der Aderisolation: Polyurethan (PUR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach IEC 60332-1-2, Bewehrung: false, Verseilelement: Paare, Mantel- Farbe: blau, Kategorie: 5, Leiter-Durchmesser: 6,8 mm, Schirm über Verseilelement: Folie + Geflecht, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: true, Außendurchmesser ca.: 6,8 mm, Raucharm nach EN 61034-2: true, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true, Leiter-Oberfläche: verzinnt, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5ED8UB-1000 | Ident Code: | 2781880000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| |