Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1440306 Herst.-Nr.: 2779320000 EAN/GTIN: 4064675048794 |
| |
|
| | |
| Durchführungsplattensystem für den Anschluss mehrerer Kabel in einem Installationsgehäuse. Farbe: grau, Breite: 149,6 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 29,2 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITEEP24/14GY | Ident Code: | 2779320000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 22,55* | € 26,31* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,739* | € 26,429* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,854* | € 26,684* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 25,17* | € 29,22* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 33,75* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 386,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|